VELVAC 714621 peilin kiinnikesarja | AB9UBG 2FAH5

VELVAC 714621 Peilin kiinnityssarja

Varastossa
Tuote: AB9UBG Malli: 714621Ristiviite: 2FAH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeilikiinnikesarja
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 714620 peilikiinnikesarja | AB9UBE 2FAH3 714620€226.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 714621 Peilin kiinnityssarja
€251.99 / yksikkö