VELVAC 714620 peilikiinnikesarja | AB9UBE 2FAH3

VELVAC 714620 Peilin kiinnityssarja

Varastossa
Tuote: AB9UBE Malli: 714620Ristiviite: 2FAH3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeilikiinnikesarja
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5785
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 714621 peilin kiinnikesarja | AB9UBG 2FAH5 714621€251.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 714620 Peilin kiinnityssarja
€226.79 / yksikkö