Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 712638 takapeilin kiinnikesarja | AF7HTZ 21DJ28

VELVAC 712638 Takapeilin kiinnityssarja

Varastossa
Tuote: AF7HTZ Malli: 712638Ristiviite: 21DJ28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana oleva peilikiinnikesarja
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VELVAC 712640 takapeilisarja | AF7HUA 21DJ29 712640Takana oleva peilipaketti€162.25
VELVAC 715101 takapeilin kiinnikesarja | AF7HUL 21DJ39 715101Takana oleva peilikiinnikesarja€131.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 712638 Takapeilin kiinnityssarja
€148.69 / yksikkö