Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 709764 Lasin/luurien vaihtosarja | AE4PUT 5MCZ1

VELVAC 709764 Lasin/luurin vaihtosarja

Varastossa
Tuote: AE4PUT Malli: 709764Ristiviite: 5MCZ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasin/Luurin vaihtosarja
Pituus4.25 "
Peilin koko (tuumaa)35 sq
Kokonaispituus8.25 "
TyyppiLuokka
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 709764 Lasin/luurin vaihtosarja
€89.09 / yksikkö