Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 708209-4 Kuorma-auton vasen sivu | AE4PUX 5MCZ5

VELVAC 708209-4 Kuorma-auton peili, vasen puoli

Varastossa
Tuote: AE4PUX Malli: 708209-4Ristiviite: 5MCZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton peili vasemmalla puolella
Pituus16 "
Peilin koko (tuumaa)7x16
Kokonaispituus17.5 "
Tyyppi2010 länsirannikkoa
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.64
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VELVAC 708212-4 Kuorma-auton peili, oikea puoli | AE4PUY 5MCZ6 708212-4Kuorma-auton peili oikealla puolella€417.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 708209-4 Kuorma-auton peili, vasen puoli
€248.47 / yksikkö