VELVAC 705038-1 Economy Länsirannikon peili Pk10 | AF7HTY 21DJ27

VELVAC 705038-1 Economy West Coast Mirror Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HTY Malli: 705038-1Ristiviite: 21DJ27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaloudellinen länsirannikon peili
VäriHopea
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0593
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi7009100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 705038-1 Economy West Coast Mirror Pk10
€29.31 / yksikkö