Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 600150 Polttoainekorkki, ilmanvaihtolukko 8 per tuuma Kierre | AG9PJT 21DJ91

VELVAC 600150 Polttoainekorkin ilmanvaihtolukko 8 per tuuma kierre

Varastossa
Tuote: AG9PJT Malli: 600150Ristiviite: 21DJ91

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesäiliön korkki
Käytettäväksi päälläDiesel-säiliöt
MateriaaliAlumiini
Kierteen koko8 tuumaa kohti
KiertyyppiPutkilanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus / lukitseminen: Lukitus
    • Korkki Dia. : 2-1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläMateriaaliKierteen kokoKiertyyppiHinta
VELVAC 600007 Polttoainesäiliön tuuletusaukko Lukittumaton 11-1 / 2 tuuman lanka | AG9PHY 21DJ08 600007Bensiini- tai dieselsäiliötMessinki11-1 / 2 tuumaa kohtiSuora putkilanka€61.01
VELVAC 600149 Polttoainesäiliön korkki, lukitsematon, 1/4 tuuman kierre | AG9PHZ 21DJ09 600149Diesel-säiliötAlumiini--€308.69
VELVAC 600168 Polttoainekorkki Ei-lukittumaton 8 tuuman kierre | AG9PJA 21DJ10 600168Diesel-säiliötAlumiini8 tuumaa kohtiSuora putkilanka€97.82
VELVAC 600184 Polttoainesäiliön tuuletettu Ei lukittuva 8 tuuman kierre | AG9PJB 21DJ11 600184Diesel-säiliötAlumiini8 tuumaa kohti3-1 / 2 "Nainen€108.45
VELVAC 600186 Polttoainesäiliön tuuletusaukko Lukittumaton 5.5 tuumaa kierre | AG9PJC 21DJ12 600186Diesel-säiliötAlumiini5-1 / 2 tuumaa kohti3-1 / 2 "Nainen€101.92
VELVAC 600148 Polttoainesäiliön korkki, auki Ei lukittuva 1/4 tuuman kierre | AG9PJR 21DJ90 600148Diesel-säiliötAlumiini--€132.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 600150 Polttoainekorkin ilmanvaihtolukko 8 per tuuma kierre
€205.21 / yksikkö