Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 580111-1 Tracker -tarjoussarja 16 tuuman jousi | AE3LTV 5DYW0

VELVAC 580111-1 Tracker Tender Kit 16 tuuman jousi

Varastossa
Tuote: AE3LTV Malli: 580111-1Ristiviite: 5DYW0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTracker-tarjouspaketti
VäriMusta verkko
MateriaaliKudottu verkkotakki, sinkitty jousi
TyyppiLetkunpidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
VELVAC 580112-1 Tracker -tarjoussarjan letkupidike | AE3LTW 5DYW1 580112-1Kudottu verkkotakki, sinkitty jousi€52.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 580111-1 Tracker Tender Kit 16 tuuman jousi
€44.53 / yksikkö