Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 35530 Butt -liitosliitin vaaleanpunainen Pk 10 | AF7HMW 21DG52

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7HMW Malli: 35530Ristiviite: 21DG52

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.145 "- 0.177"
VärikoodiVaaleanpunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriVaaleanpunainen
Eristys tyyppipolyolefiini
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.825 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima12 AWG - 10 AWG ja 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 35330 Butt-liitosliitin Sininen Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "- 0.092"sininen1.475 "22 AWG - 18 AWG ja 16 AWG - 14 AWG€38.76
VELVAC 35430 Butt-liitosliitin 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51 354300.094 "- 0.137"Keltainen1.675 "16 AWG - 14 AWG ja 12 AWG - 10 AWG€43.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10
€65.94 / yksikkö