Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 055037 Pistorasia 20A katkaisijalla | AH4WQC 35NL50

VELVAC 055037 Pistorasia 20A katkaisijalla

Varastossa
Tuote: AH4WQC Malli: 055037Ristiviite: 35NL50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 055038 -rasia 7-tie | AH4WQB 35NL49 055038€92.35
VELVAC 593084 Pistorasia 7-tie | AH4WQD 35NL51 593084€20.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 055037 Pistorasia 20A katkaisijalla
€77.25 / yksikkö