Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 038005-1 Tukijouset 28 tuumaa kpl 5 | AF7HTV 21DJ15

VELVAC 038005-1 Tukijousi 28 tuumaa Pk 5

Varastossa
Tuote: AF7HTV Malli: 038005-1Ristiviite: 21DJ15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki kevät
VäriKulta
Sisällä Dia.1-7 / 64 "
Pituus28 "
MateriaaliSinkitty
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.483
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7320205060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 038005-1 Tukijousi 28 tuumaa Pk 5
€81.99 / yksikkö