Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035094 -palvelu Gladhand | AB9FEF 2CTT9

VELVAC 035094 Service Gladhand

Varastossa
Tuote: AB9FEF Malli: 035094Ristiviite: 2CTT9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalvelu Gladhand
MateriaaliAlumiini
Portin koko3 / 8 "
TyyppiSammuta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoHinta
VELVAC 035045-1 Service Gladhand - Pakkaus 10 | AB9FED 2CTT6 035045-11 / 2 "€92.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035094 Service Gladhand
€93.36 / yksikkö