VELVAC 035031-1 Universal Gladhand Seal - 10 kpl pakkaus | AB9FDY 2CTT1

VELVAC 035031-1 Universal Gladhand Seal - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FDY Malli: 035031-1Ristiviite: 2CTT1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGladhand-tiiviste
VäriMusta
MateriaaliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035031-1 Universal Gladhand Seal - 10 kappaleen pakkaus
€211.06 / yksikkö