Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 032058 Tyhjennysventtiili 1/4 tuuman Mpt-tuloaukko | AF7HKK 21DH32

VELVAC 032058 Tyhjennysventtiili 1/4 tuuman Mnpt imuportti

Varastossa
Tuote: AF7HKK Malli: 032058Ristiviite: 21DH32

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysventtiili
Kaapelin pituus4ft.
Tuloaukko1/4 "MNPT
Sisällä Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
VELVAC 032081 Tyhjennysventtiili 1/4 tuuman Mpt-tulo | AF7HKL 21DH33 032081-€19.20
VELVAC 032082 Tyhjennysventtiili 5 jalkaa Kaapelin pituus | AF7HQX 21DH34 0320825ft.€21.56
VELVAC 032135 Tyhjennysventtiili 3 jalkaa Kaapelin pituus | AF7HRA 21DH37 0321353ft.€19.49
VELVAC 032160 Tyhjennysventtiili 100 jalkaa Kaapelin pituus | AF7HRC 21DH39 032160100ft.€21.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 032058 Tyhjennysventtiili 1/4 tuuman Mnpt imuportti
€20.50 / yksikkö