Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 019032-1 King Pin Lock -kokoonpano | AE3LTU 5DYV9

VELVAC 019032-1 King Pin -lukkokokoonpano

Varastossa
Tuote: AE3LTU Malli: 019032-1Ristiviite: 5DYV9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKing Pin Lock -kokoonpano
VäriHopea
MateriaaliSinkitty pallografiittivalurauta
Portin koko2.78-tunnus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 019032-1 King Pin -lukkokokoonpano
€74.79 / yksikkö