Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 192342 Uudelleensuljettava Lp-halkaisija 1 3/8 Valkoinen - Pakkaus 600 | AE4DEC 5JLD4

VELCRO 192342 Uudelleensuljettava Lp Halkaisija 1 3/8 Valkoinen - Pakkaus 600

Varastossa
Tuote: AE4DEC Malli: 192342Ristiviite: 5JLD4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettavat kiinnittimen muodot
LiimatyyppiAkryyliliima
TaustamateriaaliNylon
VäriValkoinen
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiSilmukka
Pituus25 yd.
ShapeDots
Leikkauslujuus14 psi
Leveys1.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Korkea lämpötila, korkea lujuus, paineherkkä, pitkäikäinen nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusShapeLeikkauslujuusLeveysHinta
VELCRO 197579 uudelleen suljettava koukun halkaisija 3/8 valkoinen - pakkaus 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579Valkoinen25 yd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 197578 suljettava Lp -halkaisija 3/8 valkoinen - pakkaus 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578Valkoinen25 yd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 183264 Uudelleen suljettavan koukun halkaisija 3/8 musta - 1800 kpl AE3YBQ 5GTT5 183264Musta25 yd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 196334 Lp-halkaisija 3/8 musta - pakkaus 1800 | AE3YBR 5GTT6 196334Musta25 yd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 192268 Uudelleen suljettava koukun halkaisija 1/2 valkoinen - 1440 pakkaus | AE3YBT 5GTT7 192268Valkoinen25 yd.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 192245 Uudelleen suljettava Lp-halkaisija 1/2 valkoinen - 1440 kpl pakkaus | AE3YBU 5GTT8 192245Valkoinen25 yd.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 194122 Uudelleen suljettavan koukun halkaisija 1/2 musta - pakkaus 1440 | AE3YBV 5GTT9 194122Musta25 yd.Dots14 psi1 / 2 "€57.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 192342 Uudelleensuljettava Lp Halkaisija 1 3/8 Valkoinen - Pakkaus 600
€119.81 / yksikkö