Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 158906 Koukkuteippi 2 tuumaa musta | AA6UTN 15A777

VELCRO 158906 Koukkuteippikiinnike 2 tuuman musta

Varastossa
Tuote: AA6UTN Malli: 158906Ristiviite: 15A777

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku
Pituus25 yd.
ShapeLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus14 psi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Matala profiili, erinomainen leikkauslujuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusShapeLeikkauslujuusLeveysHinta
VELCRO 161150 Koukkunauhakiinnike 1 tuuman valkoinen | AA6UTG 15A771 161150NylonValkoinen25 yd.Leikkaa pituuteen14 psi1"€50.37
VELCRO 189866 -nauhakiinnitin 1 tuuman valkoinen | AA6UTH 15A772 189866NylonValkoinen25 yd.Leikkaa pituuteen14 psi1"€63.83
VELCRO 161151 koukkunauhakiinnike 1 tuumaa musta | AA6UTJ 15A773 161151NylonMusta25 yd.Leikkaa pituuteen14 psi1"€50.37
VELCRO 189866 1-tuumainen nauhakiinnitin, musta | AA6UTK 15A774 189866NylonMusta25 yd.Leikkaa pituuteen14 psi1"€64.51
VELCRO 164084 silmukkateippi 2 tuumaa musta | AA6UTP 15A778 164084NylonMusta25 yd.Leikkaa pituuteen14 psi2"€114.86
VELCRO 128918 Koukkuteippi 1 tuuman hopea | AA6UTQ 15A779 128918NylonHopea25 yd.Leikkaa pituuteen25 psi1"€162.62
VELCRO 128919 -nauhakiinnike 1 tuumaa hopeaa | AA6UTR 15A780 128919NylonHopea25 yd.Leikkaa pituuteen25 psi1"€103.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 158906 Koukkuteippikiinnike 2 tuuman musta
€66.57 / yksikkö