Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE 80907E-A nestemäinen lasilämpömittari 120mm pituus | AH7HRX 36TY40

VEE GEE 80907E-A nestemäinen lasilämpömittari, pituus 120 mm

Varastossa
Tuote: AH7HRX Malli: 80907E-ARistiviite: 36TY40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen lasilämpömittari
TäyttääTurvasininen neste
Pituus120mm
Skaalaa jaot1 astetta C
Temp. alue-20 astetta 110 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Upotussyvyys: 76 mm
    • Erityisominaisuudet: Sarjatuotettu, panssaroitu, kapseloitu lämpömittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSkaalaa jaotTemp. alueHinta
VEE GEE 80702E-A nestemäinen lasilämpömittari 120 mm, pituus | AH7HRQ 36TY34 80702E-A2-astetta F-4 - 230 astetta F€107.45
VEE GEE 80703E-A nestemäinen lasilämpömittari 2 ° F | AH7HRR 36TY35 80703E-A2-astetta F0 astetta 300 astetta F€103.58
VEE GEE 80707E-A nestemäinen lasilämpömittari 1 ° C | AH7HRT 36TY36 80707E-A1 astetta C-20 astetta 110 astetta C.€105.17
Nestemäinen lasilämpömittari VEE GEE 80708E-A Yhteensä | AH7HRU 36TY37 80708E-A1 astetta C-20 astetta 150 astetta C.€103.78
VEE GEE 80902E-A nestemäinen lasilämpömittari 76mm | AH7HRV 36TY38 80902E-A2-astetta F-4 - 230 astetta F€109.11
VEE GEE 80903E-A nestemäinen lasilämpömittari 2 ° F | AH7HRW 36TY39 80903E-A2-astetta F0 astetta 300 astetta F€103.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE 80907E-A nestemäinen lasilämpömittari, pituus 120 mm
€108.94 / yksikkö