Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE 80703-A panssaroitu lämpömittari 0 astetta 300 asteeseen F | AH7HRF 36TY25

VEE GEE 80703-A panssarilämpömittari 0 astetta - 300 astetta F

Varastossa
Tuote: AH7HRF Malli: 80703-ARistiviite: 36TY25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPanssaroitu neste lasilämpömittarissa
TäyttääTurvasininen neste
Pituus120mm
Skaalaa jaot2-astetta F
Temp. alue0 astetta 300 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Upotussyvyys: Kokonaan upotettava
    • Erityisominaisuudet: Serialisoitu, panssaroitu lämpömittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSkaalaa jaotTemp. alueHinta
VEE GEE 80702-A panssaroitu lämpömittari -4 - 230 astetta F | AH7HRE 36TY24 80702-120mm2-astetta F-4 - 230 astetta F€69.43
VEE GEE 80706-A panssaroitu lämpömittari -35 - 50 astetta C | AH7HRG 36TY26 80706-120mm1 astetta C-35 astetta 50 astetta C.€71.12
VEE GEE 80707-A panssaroitu lämpömittari -20 - 110 astetta C | AH7HRH 36TY27 80707-304mm1 astetta C-20 astetta 110 astetta C.€71.12
VEE GEE 80708 -A Panssaroitu lämpömittari -20 -150 astetta C | AH7HRJ 36TY28 80708-120mm1 astetta C-20 astetta 150 astetta C.€70.91
VEE GEE 80902-A panssaroitu lämpömittari 120mm pituus | AH7HRK 36TY29 80902-120mm2-astetta F-4 - 230 astetta F€71.12
VEE GEE 80903-A panssaroitu lämpömittari 76mm | AH7HRL 36TY30 80903-120mm2-astetta F0 astetta 300 astetta F€71.12
VEE GEE 80906-A panssaroitu lämpömittari 1 astetta C | AH7HRM 36TY31 80906-120mm1 astetta C-35 astetta 50 astetta C.€71.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE 80703-A panssarilämpömittari 0 astetta - 300 astetta F
€71.12 / yksikkö