Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE 66CS-16 Hydrometrikotelo 390mm | AG6NYM 36TY46

VEE GEE 66CS-16 Hydrometrikotelo 390mm

Varastossa
Tuote: AG6NYM Malli: 66CS-16Ristiviite: 36TY46

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrometrin kotelo
Pituus390mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9025900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VEE GEE 66CS-8 Hydrometrikotelo 216mm L | AF6VPT 20KL61 66CS-8216mm€70.40
VEE GEE 66CS-8F Hydrometrikotelo 175mm | AG6NYK 36TY44 66CS-8F175mm€70.70
VEE GEE 66CS-13 Hydrometrikotelo 340mm | AG6NYL 36TY45 66CS-13340mm€74.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE 66CS-16 Hydrometrikotelo 390mm
€82.27 / yksikkö