Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN SH175 Split-Head Hammer Rawhide 3Lb Puu | AD7RPT 4GB46

VAUGHAN SH175 halkaistu vasara raakanahasta 3 Lb puuta

Varastossa
Tuote: AD7RPT Malli: SH175Ristiviite: 4GB46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu päävasara
VäriRuskea
KahvaPuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalihikkoripuu
KovuusKeskikokoinen
pään pituus5.5 "
Pään paino48 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus12.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-3 / 4 tuumaa
Kärjen materiaaliRaakanahka
VihjetyyppiKeskikokoinen
TyyppiJaettu pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPään painoKokonaispituusTyyppiHinta
VAUGHAN SH200 Split-Head Hammer Rawhide 4Lb Puu | AD7RPU 4GB47 SH200Puu5.75 "64 oz.13.75 "Jaettu pää€112.43
VAUGHAN SH275 Halkaistu vasara Rawhide 7Lb Wood | AD7RPV 4GB48 SH275Puu6.5 "112 Oz.15.75 "Jaettu pää€179.62
VAUGHAN SH125 Split Head Raawhide Hammer 16 unssia Hickory | AE8CYN 6CLU0 SH125hikkoripuu4 1 / 2 "16 oz.11 "Vaihdettava kärki€75.04
VAUGHAN SH150 Split Head Rawhide Hammer 24 unssia Hickory AE8CYP 6CLU1 SH150hikkoripuu5"24 oz.12 "Vaihdettava kärki€83.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN SH175 halkaistu vasara raakanahasta 3 Lb puuta
€96.06 / yksikkö