Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN SF6H -vasaran kärjen 1 tuuman halkaisija | AB8WKR 2A529

VAUGHAN SF6H kovavasaran kärki, halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8WKR Malli: SF6HRistiviite: 2A529

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriKeltainen
Sopii vasaroihin2A528
KovuusKova
Vinkki Dia.1 sisään.
Kärjen materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
VAUGHAN SF6S -vasaran kärjen 1 tuuman halkaisija | AB8WKT 2A530 SF6SpunainenPehmeäMuovi€4.23
VAUGHAN SF12H kovan vasaran kärki 1 3/8 tuuman halkaisija | AB8WKV 2A532 SF12HKeltainenKovaMuovi€4.66
VAUGHAN SF12S Pehmeä vasaran kärki 1 3/8 tuuman halkaisija | AB8WKW 2A533 SF12SpunainenPehmeäMuovi€4.66
VAUGHAN 175RF vasaran kärki 1 3/4 tuuman raakanahka | AD7RPZ 4GB54 175RFLuonnollinenPehmeäRaakanahka€23.81
VAUGHAN 200RF Hammer Tip 2 tuuman raakanahka | AD7RQA 4GB55 200RFLuonnollinenPehmeäRaakanahka€30.77
VAUGHAN 275RF -vasaran kärki 2 3/4 tuuman raakanahkaa | AD7RQB 4GB56 275RFLuonnollinenPehmeäRaakanahka€56.70
VAUGHAN 175PF vasaran kärki 1 3/4 tuumaa muovia | AD7RQC 4GB57 175PFValkoinenKovaMuovi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN SF6H kovavasaran kärki, halkaisija 1 tuumaa
€5.20 / yksikkö