VAUGHAN RWC14 -hitsauskoneiden vasara 14 unssiterästä | AE8CYB 6CLP4

VAUGHAN RWC14 Welders Chipping Hammer 14 unssin terästä

Tuote: AE8CYB Malli: RWC14Ristiviite: 6CLP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaushakevaara
Terän (1) pituus7/8
KasvotTasoita
KahvaTeräs
pään pituus7.375 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino14 oz.
Kokonaispituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN WC12 Hammer Hickory -kahva | AD6RMA 4A099 WC12hikkoripuuKorkea hiiliteräs12 oz.13.25 "€34.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN RWC14 Welders Chipping Hammer 14 unssin terästä