Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN NP12DE kaksinkertainen kynsien vedin 11-1 / 2 tuumaa | AE8CYZ 6CLV0

VAUGHAN NP12DE kaksipäinen naulavedin 11-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8CYZ Malli: NP12DERistiviite: 6CLV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNail Puller
Värisininen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus11.5 "
kokonaisleveys2"
Pry Bar -alaluokkaKynsien vetimet
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VAUGHAN NP12G kynsityyny kahvalla 11-1 / 2 tuumaa | AE8CYX 6CLU8 NP12G€20.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN NP12DE kaksipäinen naulavedin 11-1/2 tuumaa
€29.64 / yksikkö