VAUGHAN FS999ML Rip Hammer Lasikuitu 20 oz | AB8WKP 2A527

VAUGHAN FS999ML Rip Hammer Lasikuitu 20 Oz

Tuote: AB8WKP Malli: FS999MLRistiviite: 2A527

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRip Claw Vasara
KasvotHiottu
Kasvojen halkaisija3 1 / 8 "
KahvaLasikuitu
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään paino20 oz.
Kokonaispituus16 "
TyyppiLepää rauhassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN FS999ML Rip Hammer Lasikuitu 20 Oz