VAUGHAN FS16 Claw Hammer Lasikuitu 16 Oz | AB8WLW 2A628

VAUGHAN FS16 Claw Hammer Lasikuitu 16 Oz

Tuote: AB8WLW Malli: FS16Ristiviite: 2A628

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClaw Hammer
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1 1 / 8 "
KahvaLasikuitu
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN FS16 Claw Hammer Lasikuitu 16 Oz