Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN 62403 -vasaran kahva 15-3 / 4 tuuman Hickory | AD2EYW 3NWG4

VAUGHAN 62403 vasaran kahva 15-3/4 tuumaa Hickory

Varastossa
Tuote: AD2EYW Malli: 62403Ristiviite: 3NWG4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokahva
Kahvan tyyppihikkoripuu
Kokonaispituus15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4417008010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinKahvan tyyppiKokonaispituusTyyppiHinta
VAUGHAN 61165 kynsivasaran kahva 13 tuuman Hickory | AD2EYF 3NWE8 61165---13 "Hickory€14.81
VAUGHAN 60203 Nail Hammer Kahva 16 tuuman Hickory | AD2EYG 3NWE9 60203---16 "Hickory€17.15
VAUGHAN 62123 Ball Pein vasarakahva 13 tuuman Hickory | AD2EYH 3NWF1 62123---13 "Hickory€16.43
VAUGHAN 62163 kuulalaakeri Pein Hammer 14 tuuman Hickory | AD2EYJ 3NWF2 62163---14 "Hickory€16.25
VAUGHAN 62243 Pein -vasaran kahva, 16 tuumaa Hickory | AD2EYK 3NWF3 62243---16 "Hickory€18.53
VAUGHAN 63035 poravasaran kahva 10 1/2 tuuman Hickory | AD2EYL 3NWF4 63035-hikkoripuu10.5 "-€13.87
VAUGHAN 64173 kirveskahva 17-1 / 2 tuumaa Hickory | AD2EYM 3NWF5 64173-hikkoripuu17.5 "-€17.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 62403 vasaran kahva 15-3/4 tuumaa Hickory
€18.35 / yksikkö