Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN 56920 Keski/hieno vetosaha 10 tuuman 14tpi | AD2EYC 3NWE5

VAUGHAN 56920 Keski/hieno vetosaha 10 tuumaa 14tpi

Varastossa
Tuote: AD2EYC Malli: 56920Ristiviite: 3NWE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipitkä/hieno vetosaha
Terän pituus10 "
ToimintoLeikkaa 2x4s, vaneri ja lastulevy
Kahvan muotoiluVaihdettava pistoolikahva
Pituus17 "
Hampaat tuumaa kohti14 TPI
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Induktiokarkaistut kolmireunaiset hampaat, ohut taipuisa terä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 56920 Keski/hieno vetosaha 10 tuumaa 14tpi
€44.72 / yksikkö