Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN 45201 Flat Pry Bar Keinupää 21 tuumaa | AD2EXT 3NWD5

VAUGHAN 45201 Flat Pry Bar, keinupää, 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2EXT Malli: 45201Ristiviite: 3NWD5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling Head Pry Bar
Värisininen
MateriaaliDrop taottu, hiiliteräs jousiteräs
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys2"
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VAUGHAN 45101 Flat Pry Bar Keinupää 12 Tuumaa | AD2EXR 3NWD4 4510112 "€22.86
VAUGHAN 45301 Litteä vankkarin keinukko koukulla 15 tuumaa | AD2EXU 3NWD6 4530115 "€27.63
VAUGHAN 45001 Flat Pry Bar Keinupää 15 tuumaa | AD2FCT 3NWX7 4500115 "€26.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 45201 Flat Pry Bar, keinupää, 21 tuumaa
€30.73 / yksikkö