Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALUE LINE -liitos D=6, G1/4 - G1/8 tyhjiötyynyn sovitin, 20–30 mm tyynyn koko, 6 mm porttikoko, 1/4 tuuman koko Kierrekoko | CU7QBC 45VA11

VALUE LINE Fitting D=6, G1/4 - G1/8 Vacuum Pad Adapter, For 20 mm to 30 mm Pad Size, 6 mm Port Size, 1/4 Inch Size Thread Size

Varastossa
Tuote: CU7QBC Malli: Istuvuus D=6, G1/4 - G1/8Ristiviite: 45VA11

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALUE LINE Fitting D=6, G1/4 - G1/8 Vacuum Pad Adapter, For 20 mm to 30 mm Pad Size, 6 mm Port Size, 1/4 Inch Size Thread Size
€55.51 /pakkaus