Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALTERRA 6102 -venttiililuokka 125 1-1 / 2 tuumaa | AD7YXK 4HGF1 / 6102GR

VALTERRA 6102 Luistiventtiililuokka 125 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YXK Malli: 6102Ristiviite: 4HGF1 / 6102GR

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Konepellin tyyliTullivarastossa
luokkaLuokan 125
Yhteyden tyyppiLiuku x Tappi
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3.375 "
Maks. Nesteen lämpötila.167-astetta F
Maks. Vedenpaine45 psi
Putken koko1.5 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.125 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
VALTERRA 6202 -venttiililuokka 125 2 tuuman luisti x tappi | AD7YXP 4HGF5 / 6202GR 62023.5 "40 psi2"5.5 "€30.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALTERRA 6102 Luistiventtiililuokka 125 1-1/2 tuumaa
€17.64 / yksikkö