VALLEY CRAFT F89409A5 Tynnyrin kallistuslaite 800 lbs 55 gallonaa | AG9GXY 20HA52

VALLEY CRAFT F89409A5 rumpuyksikön lisälaite 800 paunaa, 55 gallonaa

Tuote: AG9GXY Malli: F89409A5Ristiviite: 20HA52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuyksikkö
rakentaminenTeräs
Halkaisija14 - 24 "
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rummun kierto120 Tutkinnot
Suorittaa loppuunPowerder päällystetty
Kantavuus800 lb
Rummujen määrä1
Kierto120 Tutkinnot
Kiertokulma120 Tutkinnot
kallistaa120 Tutkinnot
Tyyppiliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.1744
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valley Craft F89409A5 Versa-Lift rummun kallistuskiinnike tarjoaa 120 asteen rummun pyörityksen käsikammen kanssa ja sisältää nailonhihnoja ja räikkää. Sitä suositellaan käytettäväksi halkaisijaltaan 14-24 tuuman muovi-, kuitu- tai terästynnyreiden kanssa.

Ominaisuudet:

  • Valley Craft F89409A5 rummun kallistuskiinnikettä käytetään rumpujen ergonomiseen nostamiseen ja pyörittämiseen materiaalin kuljettamista tai tyhjentämistä varten.
  • Se tarjoaa 120 asteen kierron käyttämällä käsikammet, jossa on kiinteä kärki ja kuularuuvi.
  • Se pystyy kiinnittämään turvallisia rumpuja (teräs, muovi ja kuitu) jopa 55 gallonaan asti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F89409A5 rumpuyksikön lisälaite 800 paunaa, 55 gallonaa