VALLEY CRAFT F80147A7 trukin hihnakiinnitys, mekaaninen, vihreä, 1000 lbs. Kapasiteetti | AJ8FRA

VALLEY CRAFT F80147A7 trukin hihnakiinnitys, mekaaninen, vihreä, 1000 lbs. Kapasiteetti

Tuote: AJ8FRA Malli: F80147A7
€795.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin hihnan kiinnitys
Liitetyyppimekaaninen
VäriVihreä
RumputoimintaNostaa
Rumpu Dia.14 "- 28"
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan etäisyys15 1 / 2 "
Haarukan tasku18 "x 5 5/8" x 1 5/8 "
Korkeus11 "
Pituus24 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppimanuaalinen
TyyppiYleismaailmallinen
Leveys22 "
Haarukoiden leveys9"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VALLEY CRAFT F85370A0 Trukin lisälaite, nokkanostin rummulle, 1000 lbs. Kapasiteetti | AJ8FYZ F85370A0Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1000 lbs.Nostaa1€1,196.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F80147A7 trukin hihnakiinnitys, mekaaninen, vihreä, 1000 lbs. Kapasiteetti
€795.14 / yksikkö