Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TYÖKALU JA SUURTI 051625X T-liitos, pyöreä, 1/4-20 kierrekoko, 16 gauge, ruostumaton teräs, 10 pk | AC8TQA 3DRD9

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 051625X T-liitos, pyöreä, 1/4-20 kierrekoko, 16 gauge, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC8TQA Malli: 051625XRistiviite: 3DRD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-liitoskappale
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Luokka18-8
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MutteriPyöreä T-liitos
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuseinä (mittari) (16)
    • Putkiseinä OD (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 051625X T-liitos, pyöreä, 1/4-20 kierrekoko, 16 gauge, ruostumaton teräs, 10 pk
€72.96 /pakkaus