Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310E Tee-Joint, Neliö, 5/16-18 Kierrekoko, 16 Gauge, 10Pk | AC8TPX 3DRD5

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310E T-liitos, neliö, 5/16-18 kierrekoko, 16 gauge, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC8TPX Malli: 0310ERistiviite: 3DRD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-liitoskappale
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
LuokkaC1008
MateriaaliKylmävalssattu teräs
MutteriNeliön muotoinen T-liitos
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuseinä (mittari) (16)
    • Putkiseinä OD (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310E T-liitos, neliö, 5/16-18 kierrekoko, 16 gauge, 10 pk
€25.91 /pakkaus