VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP6X12-11.0-1 Keittolevy 100 Lb 120v Alumiini | AG2UXJ 32GD72

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP6X12-11.0-1 Keittolevy 100 Lb 120v Alumiini

Varastossa
Tuote: AG2UXJ Malli: HP6X12-11.0-1Ristiviite: 32GD72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,437.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevy
EristysLasikuituvilla
Kantavuus100 lb
Kokonaiskorkeus5.9 "
Kokonaispituus17.1 "
kokonaisleveys6"
Levyn pituus12 "
Levymateriaalialumiini
Levyn leveys6"
Temp. alue100 astetta 550 astetta F
Jännitearvot120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8514400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotHinta
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP6X12-21.0-1 Keittolevy 100 Lb 220v Alumiini | AG2UXK 32GD73 HP6X12-21.0-1220V€1,464.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP6X12-11.0-1 Keittolevy 100 Lb 120v Alumiini
€1,437.54 / yksikkö