VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-11.5-1 Keittolevy 300 Lb 120v Alumiini | AG2UXY 32GD86

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP18X24-11.5-1 Keittolevy 300 Lb 120v Alumiini

Varastossa
Tuote: AG2UXY Malli: HP18X24-11.5-1Ristiviite: 32GD86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,845.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevy
EristysLasikuituvilla
Kantavuus300 lb
Kokonaiskorkeus5.9 "
Kokonaispituus29.1 "
kokonaisleveys18 "
Levyn pituus24 "
Levymateriaalialumiini
Levyn leveys18 "
Temp. alue100 astetta 550 astetta F
Jännitearvot120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.67
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8514400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysJännitearvotHinta
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-22.5-1 Keittolevy 300 Lb 220v Alumiini | AG2UXZ 32GD87 HP18X24-22.5-15.9 "29.1 "18 "220V€2,872.23
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. AG24UYA 24GD11.5 HP24X24-11.5-16.9 "29.1 "24 "120V€3,111.34
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-22.5-1 Keittolevy 300 Lb 220v Alumiini | AG2UYB 32GD89 HP24X24-22.5-16.9 "29.1 "24 "220V€3,138.54
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-11.5-1 Keittolevy 300 Lb 120v Alumiini | AG2UYC 32GD90 HP24X36-11.5-16.9 "41.1 "24 "120V€3,260.25
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 Keittolevy 300 Lb 220v Alumiini | AG2UYD 32GD91 HP24X36-24.0-16.9 "41.1 "24 "220V€3,287.45
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-11.5-1 Keittolevy 300 Lb 120v Alumiini | AG2UYE 32GD92 HP36X36-11.5-16.9 "41.1 "36 "120V€5,608.44
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-24.0-1 Keittolevy 300 Lb 220v Alumiini | AG2UYF 32GD93 HP36X36-24.0-16.9 "41.1 "36 "220V€5,634.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALAD SÄHKÖLÄMMITYS OYJ HP18X24-11.5-1 Keittolevy 300 Lb 120v Alumiini
€2,845.02 / yksikkö