Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UVEX BY HONEYWELL S3152 Turvalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AF6DGQ 9XHH1

UVEX BY HONEYWELL S3152 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AF6DGQ Malli: S3152Ristiviite: 9XHH1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen värisininen
KehyssuunnitteluOTG, kiertotapa
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriHarmaa
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
Temppelin värisininen
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UVEX BY HONEYWELL S301CS Turvalasi, Päällystämätön, Kierrettävä kehys, Kokokehys, Kirkas, Kirkas | CJ3FPF 6T361 S301CS€5.21
UVEX BY HONEYWELL S0250X turvalasi, huurtumista estävä, kierrettävä kehys, kehyksetön, musta/kirkas | CJ3FPU 4T513 S0250X€10.50
UVEX BY HONEYWELL S1501X turvalasi, huurtumaton / naarmuuntumaton, kierrekehys, puolikehys | CJ3FPW 24C269 S1501X€26.94
Tarjouspyyntö
UVEX BY HONEYWELL S3240HS turvalasi, huurtumaton / naarmuuntumaton, kulmien vaahtovuori, kierrekehys, sininen | CJ3FQD 55TA48 S3240HS€25.42
UVEX BY HONEYWELL S0112 Suojalasit, Naarmuuntumaton, Full-Frame, Kirkas, Kirkas, Musta, M-koko, Unisex | CJ3FQP 6T359 S0112€12.73
UVEX BY HONEYWELL S2450 Turvalasi, Naarmuuntumaton, Kierrettävä kehys, Täyskehys, Harmaa | CJ3FQU 3TB97 S2450€43.89
Tarjouspyyntö
UVEX BY HONEYWELL S3700 turvalasi, huurtumaton / naarmuuntumaton, kulmakarvojen vaahtovuori, kierrekehys, hopea | CJ3FQZ 4UCH8 S3700€23.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UVEX BY HONEYWELL S3152 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton
€23.88 / yksikkö