USEM U7P3DC -moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1200 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXP 23J909

USEM U7P3DC-moottori 3-vaihe 7.5 hv 1200 208-230/460v Eff 91.7

Varastossa
Tuote: AB7GXP Malli: U7P3DCRistiviite: 23J909

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,936.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys254TC
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit20.6-19/9.5
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP7.5
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia19.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM1200
Nimellinen tehokkuus91.7%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus24 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus4"
Jännite208-230/460
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.3
Laivan korkeus (cm)52.32
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusPituus vähemmän akseliaAsennusHinta
USEM U7P1D -moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 3600-208 / 230v Eff 460 | AB91.7GVX 7J23 U7P1D3001-3600213T19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "pohja€1,604.99
USEM U7P1AF -moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 3600-208/230v Eff 460 | AB89.5GVY 7J23 U7P1AF3001-3600213T19.9-17.7/8.93001-36001.375 "3.375 "13.5 "pohja€1,485.50
USEM U7P2D -moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1800 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GVZ 23J871 U7P2D1701-1800213T20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "pohja€1,569.87
USEM U7P3D -moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1200 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GWA 23J872 U7P3D1101-1200254T20.6-19/9.51101-12001.625 "4"19.875 "pohja€2,717.62
USEM U7P1DC -moottori 3-vaiheinen 7.5 hv 3600-208 / 230v Teho 460 | AB91.7GXM 7J23 U7P1DC3001-3600213TC19.7-17.9/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Kasvot / pohja€1,788.14
USEM U7P2DC -moottori 3-vaihe 7.5 hv 1800-208/230v Eff 460 | AB91.7GXN 7J23 U7P2DC1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Kasvot / pohja€1,741.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM U7P3DC-moottori 3-vaihe 7.5 hv 1200 208-230/460v Eff 91.7
€2,936.56 / yksikkö