USEM U3P1D -moottori 3-vaiheinen 3 hv 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GVQ 23J863

USEM U3P1D-moottori 3-vaiheinen 3hp 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5

Varastossa
Tuote: AB7GVQ Malli: U3P1DRistiviite: 23J863

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,074.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys182T
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit8.4-7.8/3.9
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP3
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia13.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3600
Nimellinen tehokkuus88.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus16 2 / 8 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
Jännite208-230/460
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.02
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysKehysmateriaaliRPM-ryhmäKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusTäyden kuorman ampeeritHinta
USEM U3P1DF Motor 3 Phase 3hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GVP 23J862 U3P1DF13 "145TTeräs3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.6€867.97
USEM U3P2D Motor 3 Phase 3hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GVR 23J864 U3P2D16 2 / 8 "182TAlumiini1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,074.26
USEM U3P3D -moottori 3-vaihe 3 hv 1200 rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GVT 23J865 U3P3D18.625 "213TAlumiini1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6/4.3€1,430.81
USEM U3P1A14C -moottori 3-vaiheinen 3 hv 3600 rpm 208-230 / 460 Teho 88.5 | AB7GXA 23J895 U3P1A14C13.125 "145TCTeräs3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.6€948.99
USEM U3P1DC -moottori 3-vaihe 3 hv 3600 rpm 208-230/460 Eff 88.5 | AB7GXB 23J896 U3P1DC16 2 / 8 "182TCAlumiini3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,194.27
USEM U3P1DK -moottori 3-vaiheinen 3 hv 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXC 23J897 U3P1DK16 2 / 8 "182 TCHAlumiini3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,212.13
USEM U3P2DC -moottori 3-vaiheinen 3hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GXD 23J898 U3P2DC16 2 / 8 "182TCAlumiini1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,060.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM U3P1D-moottori 3-vaiheinen 3hp 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5
€1,074.82 / yksikkö