Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USEM 370422 Tiputussuojuksen ulkohalkaisija 13-3/8 tuumaa | AB7GZK 23J956

USEM 370422 Tiputuskannen ulkohalkaisija 13-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GZK Malli: 370422Ristiviite: 23J956

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippakansi
ToimintoKieltää nesteiden ja kiinteiden aineiden pääsyn moottorikoteloon
Sisällä Dia.13 "
Pituus3"
NEMA / IEC-kehys254T, 254TC, 256T, 256TC, 284T, 285TC, 284TS, 286T, 286TC, 286TS
Dia ulkopuolella.13-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusNEMA / IEC-kehysDia ulkopuolella.Hinta
USEM 362108 Tippakuoren ulkohalkaisija 7-1/4 tuumaa | AB7GZG 23J953 3621087"1"143T, 143TC, 145T, 145TC7-1 / 4 "€152.91
USEM 362260 Tiputussuojuksen ulkohalkaisija 9-9/16 tuumaa | AB7GZH 23J954 3622609-1 / 4 "2"182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH9-9 / 16 "€284.37
USEM 365035 Tiputussuojuksen ulkohalkaisija 11-1/4 tuumaa | AB7GZJ 23J955 36503511 "2.5 "213T, 213TC, 215T, 215TC11-1 / 4 "€317.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM 370422 Tiputuskannen ulkohalkaisija 13-3/8 tuumaa
€366.25 / yksikkö