Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF32DESQT252 Terä, Sq2 ja T25 kärki, Neliömäinen, 1/4 tuuman kuusiovarsi, 2 kpl pakkaus | CH6PRM 55KH02

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF32DESQT252-terä, Sq2- ja T25-kärki, neliömäinen, 1/4 tuuman kuusiovarsi, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CH6PRM Malli: IWAF32DESQT252Ristiviite: 55KH02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus2 1 / 2 "
Bit tyyliNeliö, TorxR
Suorittaa loppuunKorroosio pinnoitettu
MateriaaliTeräs
SAE tai metrinenSAE, metrinen
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiHex
Vihjeiden kokoSQ2, T25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTerän pituusSuorittaa loppuuneräMateriaaliPistekokoSAE tai metrinenVihjeiden kokoPkg. MääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837390 Torx T6 Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LXU 34E526 1837390torx1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT6--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837394 Torx T8 Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LXW 34E528 1837394torx1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT8--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837416 Torx Peukaloinninkestävä T8-tr Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LYG 34E538 1837416TORX - SÄILIÖN KESTÄVÄ1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT8--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837429 Torx Peukaloinninkestävä T30-tr Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LYP 34E545 1837429TORX - SÄILIÖN KESTÄVÄ1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT30--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837431 Torx Peukaloinninkestävä T40-tr Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LYQ 34E546 1837431TORX - SÄILIÖN KESTÄVÄ1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT40--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1838536 Torx T25 Iskuterä T25 x 1 tuumaa 25 pk | AC6LZD 34E558 1838536TORX - SÄILIÖN KESTÄVÄ1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT25--25€37.29
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF121SQ220D -terä, #2 kärki, Phillips-tyyli, 1/4 tuuman kuusiovarsi, 20 kpl pakkaus | CH6PQP 55KH99 IWAF121SQ220D-1"sinkkiLisää bittiTeräs-Metrinen, SAE#220€29.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF32DESQT252-terä, Sq2- ja T25-kärki, neliömäinen, 1/4 tuuman kuusiovarsi, 2 kpl pakkaus
€16.80 /pakkaus