Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-RS-H60-79 Rubber Strip, Buna-N, 3/4 Inch Width, 10 Feet Length, 1/32 Inch Thickness, 60A | CE9MDG 56DC09

USA SEALING BULK-RS-H60-79 kuminauha, Buna-N, leveys 3/4 tuumaa, pituus 10 jalkaa, paksuus 1/32 tuumaa, 60 A

Varastossa
Tuote: CE9MDG Malli: BULK-RS-H60-79Ristiviite: 56DC09

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
durometer60A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppidurometerHinta
USA SEALING BULK-RS-N70-129 kuminauha, neopreeni, 3/4 tuuman leveys, 10 jalkaa pituus, 1/16 tuumaa paksu, 70A | CE9MCK 56DA28 BULK-RS-N70-129tarttuva70A€19.62
USA SEALING BULK-RS-N50-420 kuminauha, neopreeni, 3 tuuman leveys, 10 jalkaa pituus, 1/16 tuumaa paksu, 50 A | CE9MCL 56CY78 BULK-RS-N50-420tavallinen50A€36.84
USA SEALING BULK-RS-N70-424 kuminauha, neopreeni, 3 tuuman paksuus, 10 jalkaa pituus, 1/4 tuumaa paksuus | CE9MCM 56CZ45 BULK-RS-N70-424tavallinen70A€106.05
USA SEALING BULK-RS-N70-180 kuminauha, neopreeni, 1 tuuman leveys, 10 jalkaa pituus, 3/16 tuumaa paksu, 70 A | CE9MCR 56DA33 BULK-RS-N70-180tarttuva70A€40.52
USA SEALING BULK-RS-E60-452 Kuminauha, EPDM, 6 tuuman leveys, 1 jalkaa pituus, 1/4 tuumaa paksu, 60 A | CE9MCT 56CD90 BULK-RS-E60-452tavallinen60A€17.29
USA SEALING BULK-RS-E60-409 Kuminauha, EPDM, 3/4 tuuman leveys, 10 jalan pituus, 3/32 tuuman paksu, 60A | CE9MCX 56DE58 BULK-RS-E60-409tavallinen60A€16.67
USA SEALING BULK-RS-E60-78 kuminauha, EPDM, 1/2 tuuman leveys, 10 jalan pituus, 1/32 tuuman paksu, 60A | CE9MDD 56DE81 BULK-RS-E60-78tavallinen60A€9.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-RS-H60-79 kuminauha, Buna-N, leveys 3/4 tuumaa, pituus 10 jalkaa, paksuus 1/32 tuumaa, 60 A
€11.93 / yksikkö