Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-PT-CAC-2 Putkivarasto, 9000 PSI, valettu akryyli, kirkas | CE9DBA 55TV82

USA SEALING BULK-PT-CAC-2 Tube Stock, 9000 PSI, valuakryyli, kirkas

Varastossa
Tuote: CE9DBA Malli: BULK-PT-CAC-2Ristiviite: 55TV82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.2-1 / 4 "
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+/- 0010 "
MateriaaliValettu akryyli
Dia ulkopuolella.2-3 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
USA SEALING BULK-PT-CAC-1 Putkivarasto, 9000 PSI, valettu akryyli, kirkas | CE9DAZ 55TV81 BULK-PT-SERT-12-1 / 4 "12 "2-3 / 4 "€122.15
USA SEALING BULK-PT-CAC-3 Putkivarasto, 9000 PSI, valettu akryyli, kirkas | CE9DBB 55TV83 BULK-PT-SERT-32-1 / 4 "36 "2-3 / 4 "€353.08
USA SEALING BULK-PT-CAC-4 Putkivarasto, 9000 PSI, valettu akryyli, kirkas | CE9DBC 55TV84 BULK-PT-SERT-42-1 / 4 "72 "2-3 / 4 "€688.25
USA SEALING BULK-PT-CAC-5 Putkivarasto, 9000 PSI, valettu akryyli, kirkas | CE9DBD 55TV85 BULK-PT-SERT-52-1 / 2 "12 "3"€121.89
USA SEALING BULK-PT-CAC-6 Putkivarasto, 9000 PSI, valettu akryyli, kirkas | CE9DBE 55TV86 BULK-PT-SERT-62-1 / 2 "24 "3"€237.92
USA SEALING BULK-PT-CAC-7 Putkivarasto, 9000 PSI, valettu akryyli, kirkas | CE9DBF 55TV87 BULK-PT-SERT-72-1 / 2 "36 "3"€354.85
USA SEALING BULK-PT-CAC-8 Putkivarasto, 9000 PSI, valettu akryyli, kirkas | CE9DBG 55TV88 BULK-PT-SERT-82-1 / 2 "72 "3"€694.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-PT-CAC-2 Tube Stock, 9000 PSI, valuakryyli, kirkas
€237.72 / yksikkö