Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-PS-PVC-69 arkkivarasto, PVC, 36 x 12 x 0.125 tuuman koko, 140 astetta F Max lämpötila, harmaa | CE9HYH 55RA22

USA SEALING BULK-PS-PVC-69 arkki, PVC, koko 36 x 12 x 0.125 tuumaa, maksimilämpötila 140 astetta F, harmaa

Varastossa
Tuote: CE9HYH Malli: BULK-PS-PVC-69Ristiviite: 55RA22

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€28.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
Käyttölämpötila alue20 - 140 astetta F.
Vetolujuus7200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueVetolujuusHinta
USA SEALING BULK-PS-UHMW-77 arkkivarasto, UHMW, 6 x 6 x 0.750 tuuman koko, 180 astetta F Max lämpötila, valkoinen | CE9HXE 55RF72 BULK-PS-UHMW-7770 - 180 astetta F.4400 psi€23.30
USA SEALING BULK-PS-UHMW-72 arkkivarasto, UHMW, 6 x 6 x 0.125 tuuman koko, 180 astetta F Max lämpötila, valkoinen | CE9HXG 55UN66 BULK-PS-UHMW-7270 - 180 astetta F.4400 psi€12.40
USA SEALING BULK-PS-UHMW-473 Arkki, UHMW, 48 x 32 x 0.375 tuuman koko, 180 astetta F Max Temp, valkoinen | CE9HXM 55RC02 BULK-PS-UHMW-47370 - 180 astetta F.4400 psi€282.27
USA SEALING BULK-PS-UHMW-472 arkkivarasto, UHMW, 48 x 32 x 0.250 tuuman koko, 180 astetta F Max lämpötila, valkoinen | CE9HXN 55RA89 BULK-PS-UHMW-47270 - 180 astetta F.4400 psi€188.74
USA SEALING BULK-PS-UHMW-453 arkkivarasto, UHMW, 48 x 16 x 0.750 tuuman koko, 180 astetta F Max lämpötila, valkoinen | CE9HXP 55RF81 BULK-PS-UHMW-45370 - 180 astetta F.4400 psi€269.19
USA SEALING BULK-PS-UHMW-358 arkkivarasto, UHMW, 48 x 12 x 2 tuuman koko, 180 astetta F Max lämpötila, valkoinen | CE9HXQ 55RG37 BULK-PS-UHMW-35870 - 180 astetta F.4400 psi€520.94
USA SEALING BULK-PS-UHMW-384 Arkki, UHMW, 24 x 8 x 1 tuuman koko, 180 astetta F Max Temp, valkoinen | CE9HXV 55RF90 BULK-PS-UHMW-38470 - 180 astetta F.4400 psi€95.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-PS-PVC-69 arkki, PVC, koko 36 x 12 x 0.125 tuumaa, maksimilämpötila 140 astetta F, harmaa
€28.80 / yksikkö