Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-KPG-108 PTFE-tiiviste, 13-3/8 tuumaa ulkohalkaisija, harmaa | CE9RLH 55ZK39

USA SEALING BULK-KPG-108 PTFE-tiiviste, 13-3/8 tuuman ulkohalkaisija, harmaa

Varastossa
Tuote: CE9RLH Malli: BULK-KPG-108Ristiviite: 55ZK39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
VäriHarmaa
Sisällä Dia.11-1 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.13-3 / 8 "
Putken koko10 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoHinta
USA SEALING BULK-KPG-105 PTFE-tiiviste, 8-3/4 tuumaa ulkohalkaisija, harmaa | CE9RLB 55ZK37 BULK-KPG-1057"8-3 / 4 "6"€164.25
USA SEALING BULK-KPG-102 PTFE-tiiviste, 6-7/8 tuumaa ulkohalkaisija, harmaa | CE9RLC 55ZK36 BULK-KPG-1024-7 / 8 "6-7 / 8 "4"€132.22
USA SEALING BULK-KPG-100 PTFE-tiiviste, 5-3/8 tuumaa ulkohalkaisija, harmaa | CE9RLD 55ZK35 BULK-KPG-1003-7 / 8 "5-3 / 8 "3"€94.82
USA SEALING BULK-KPG-98 PTFE-tiiviste, 4-1/8 tuumaa ulkohalkaisija, harmaa | CE9RLE 55ZK34 BULK-KPG-982-3 / 4 "4-1 / 8 "2"€69.22
USA SEALING BULK-KPG-95 PTFE-tiiviste, 2-5/8 tuumaa ulkohalkaisija, harmaa | CE9RLF 55ZK33 BULK-KPG-951-7 / 16 "2-5 / 8 "1"€42.54
USA SEALING BULK-KPG-109 PTFE-tiiviste, 16-1/8 tuumaa ulkohalkaisija, harmaa | CE9RLG 55ZK40 BULK-KPG-10913-3 / 8 "16-1 / 8 "12 "€363.33
USA SEALING BULK-KPG-107 PTFE-tiiviste, 11 tuumaa ulkohalkaisija, harmaa | CE9RLJ 55ZK38 BULK-KPG-1079"11 "8"€212.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-KPG-108 PTFE-tiiviste, 13-3/8 tuuman ulkohalkaisija, harmaa
€263.42 / yksikkö