Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-845 Buna N -laippatiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NPZ 55YZ50

USA SEALING BULK-FG-845 Buna N laippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2NPZ Malli: BULK-FG-845Ristiviite: 55YZ50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-5 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-801 Buna N -laippatiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NPX 55YZ36 BULK-FG-8011-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 8 "€3.81
USA SEALING BULK-FG-822 Buna N -laippatiiviste, 4-5/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NPY 55YZ40 BULK-FG-8221-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€3.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-845 Buna N laippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€6.65 / yksikkö