Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-823 Buna N -laippatiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NPV 55YZ41

USA SEALING BULK-FG-823 Buna N laippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2NPV Malli: BULK-FG-823Ristiviite: 55YZ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-7 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-846 Buna N -laippatiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NPW 55YZ51 BULK-FG-8461 / 8 "€6.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-823 Buna N laippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€3.92 / yksikkö