Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-735 Buna N -laippatiiviste, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NPQ 55ZG90

USA SEALING BULK-FG-735 Buna N laippatiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2NPQ Malli: BULK-FG-735Ristiviite: 55ZG90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.2-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-1 / 8 "
Putken koko2-1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-758 Buna N Laippatiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CF2NPR 55ZH01 BULK-FG-7581 / 8 "€13.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-735 Buna N laippatiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€7.30 / yksikkö