Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-731 Buna N -laippatiiviste, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NQN 55ZG86

USA SEALING BULK-FG-731 Buna N laippatiiviste, 2-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2NQN Malli: BULK-FG-731Ristiviite: 55ZG86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-7 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-754 Buna N -laippatiiviste, 2-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NQP 55ZG96 BULK-FG-7541 / 8 "€5.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-731 Buna N laippatiiviste, 2-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€2.68 / yksikkö